三菱マテリアル
チップ APMT-PDER-M2
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.5
切刃長さ(mm)
11.25
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
ホーニング
丸ホーニング
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F1(mm)
寸法S1(mm)
コーナー半径Re(mm)
材質
被削材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06238574
APMT1135PDER-M2 F7030
1.2
3.5
0.8
F7030
P(鋼)/M(ステンレス鋼)
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
06242503
APMT1135PDER-M2 VP15TF
1.2
3.5
0.8
VP15TF
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)
¥
14,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
06238583
APMT1135PDER-M2 NX4545
1.2
3.5
0.8
NX4545
P(鋼)/M(ステンレス鋼)
¥
10,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください