スローアウェイエンドミル

スローアウェイエンドミル - 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル - 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル - 三菱マテリアル

ハイブリッドミル、スタンダード

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05358412AQXR334SN32S1504333250
44,700
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
05358437AQXR324SN32S1504323250
44,700
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
05358455AQXR214SN20S1304212035
38,700
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
05358473AQXR204SN20S1304202035
38,700
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
06193835AQXR254SN25S1404252540
40,200
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
06193871AQXR264SN25S1404262540
40,200
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
06193957AQXR404SN32S1604403260
55,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
06193975AQXR202SN20S1302202035
29,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
06193993AQXR212SN20S1302212035
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06194011AQXR252SN25S1402252540
30,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
06194036AQXR262SN25S1402262540
30,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
06194054AQXR322SN32S1502323250
33,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06194072AQXR332SN32S1502333250
33,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06194097AQXR402SN32S1602403260
41,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする