曜日別特売

スローアウェイエンドミル

スローアウェイエンドミル - 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル - 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル - 三菱マテリアル

11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適

全長L1(mm)300全長(mm)300内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm) L2
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06194535BRP6PR322ELS32325025032
43,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
06194562BRP6PR403ELS3240120312032
51,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
06194571BRP6PR403ELS42405035042
51,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
06194605BRP6PR504ELS42505045042
57,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
06194657BRP8PR402ELS324050212032
47,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
06194666BRP8PR402ELS42405025042
47,900
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
06194693BRP8PR503ELS42505035042
55,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
06194745BRP8PR634ELS42635045042
64,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする