三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06194544
BRP6PR322LS32
200
2
32
32
120
¥
43,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
06194587
BRP6PR403LS32
200
3
40
32
120
¥
50,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
06194614
BRP6PR504LS32
250
4
50
32
150
¥
56,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
06194623
BRP6PR504LS42
250
4
50
42
150
¥
56,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
06194675
BRP8PR402LS32
200
2
40
32
120
¥
47,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06194702
BRP8PR503LS32
250
3
50
32
150
¥
53,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
06194711
BRP8PR503LS42
250
3
50
42
150
¥
53,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
06194754
BRP8PR634LS32
250
4
63
32
150
¥
63,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
06194763
BRP8PR634LS42
250
4
63
42
150
¥
63,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください