三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06194553
BRP6PR322S32
125
2
32
32
45
¥
41,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
06194596
BRP6PR403S32
125
4
40
32
45
¥
48,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06194632
BRP6PR504S32
150
4
50
32
50
¥
52,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
06194641
BRP6PR504S42
150
4
50
42
50
¥
52,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06194684
BRP8PR402S32
425
2
40
32
45
¥
45,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06194727
BRP8PR503S32
150
3
50
32
50
¥
49,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06194736
BRP8PR503S42
150
3
50
42
50
¥
49,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06194772
BRP8PR634S32
150
4
63
32
50
¥
58,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
06194781
BRP8PR634S42
150
4
63
42
50
¥
58,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください