三菱マテリアル
チップ BTBT-B
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
形状
平行四辺形82°
厚さ(mm)
2.5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06234243
BTBT604500L-B VP15TF
0.03
¥25,450
¥
19,980
¥21,978
(税込)
6日以内出荷
06234252
BTBT604500R-B VP15TF
0.03
¥25,450
¥
16,980
¥18,678
(税込)
6日以内出荷
06234261
BTBT604501L-B VP15TF
0.1
¥25,450
¥
16,980
¥18,678
(税込)
6日以内出荷
06234277
BTBT604501R-B VP15TF
0.1
¥25,450
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください