三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
1本で5通りの加工可能
11°ポジチップ使用
30°、45°
60°面取りシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06193205
CFSPR041S16L
110
1
4
16
50
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
06193214
CFSPR041S16S
85
1
4
16
25
¥
20,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
06193223
CFSPR081S20
110
1
8
20
40
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
06193232
CFSPR161S20
110
1
16
20
40
¥
23,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
06193241
CFSPR323S32
125
3
32
32
45
¥
48,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください