三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
1本で5通りの加工可能
11°ポジチップ使用
30°、45°
60°面取りシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06193257
CGSPR081S20
110
1
8
20
40
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
06193266
CGSPR161S20
110
1
16
20
40
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
06193275
CGSPR323S32
125
3
32
32
45
¥
48,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください