曜日別特売

エポックユニバーサルエンドミル

エポックユニバーサルエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックユニバーサルエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックユニバーサルエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削・溝切削材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4ねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06970887CEPU4040461260
12,270
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
06970896CEPU4060661560
14,700
9,198
10,118(税込)
当日出荷
06970905CEPU4080882075
18,030
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
06970914CEPU410010102580
24,070
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
06970923CEPU4120121230100
30,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
06970932CEPU4160161640110
69,690
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06970941CEPU4200202045125
101,940
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする