千鳥刃サイドカッター

千鳥刃サイドカッター - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
内径(Φmm)25.4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07038796SS75×475416
13,500
取扱い終了
07038805SS75×575516
11,800
取扱い終了
07038814SS75×675616
11,500
取扱い終了
07038823SS75×775716
10,100
取扱い終了
07038832SS75×875816
12,800
取扱い終了
07038841SS75×10751016
13,900
取扱い終了
07038857SS75×12751216
11,800
取扱い終了
07038866SS100×4100418
19,200
取扱い終了
07038875SS100×5100518
18,700
取扱い終了
07038884SS100×6100618
18,400
取扱い終了
07038893SS100×7100718
20,500
取扱い終了
07038902SS100×8100818
20,500
取扱い終了
07038911SS100×101001018
21,900
取扱い終了
07038927SS100×121001218
19,900
取扱い終了
07038936SS125×5125520
31,900
取扱い終了
07038945SS125×6125620
31,200
取扱い終了
07038954SS125×7125720
31,400
取扱い終了
07038963SS125×8125820
32,800
取扱い終了
07038972SS125×101251020
34,500
取扱い終了
07038981SS125×121251220
37,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする