ギヤポンプ(IPポンプ)

ギヤポンプ(IPポンプ) - NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ) - NACHI(不二越)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。
耐久性に優れ、きわめて長寿命です。
修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。
構造が簡単で保守点検が容易です。

最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)内容量1台
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07010141IPH-3B-10-L-20128.560Φ14
225,200
129,800
142,780(税込)
123日以内出荷
返品不可
07010166IPH-3B-16-L-20139.565.5Φ18
242,500
129,800
142,780(税込)
123日以内出荷
返品不可
07010157IPH-3B-13-L-20134.563Φ17
231,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする