曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - BIG DAISHOWA
被削材鋼全般適合ヘッドRW用/RW2533Aチップ幅(mm)7.94チップ厚さ(mm)2.38ノーズ半径r(mm)0.4内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45530545SCGP070204EFM T1500AT1500A(サーメット)
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035165SCGP070204EFMT1200A(サーメット)
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする