BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
材質
H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
被削材
アルミ
適合ヘッド
RW用/RW2533A
チップ幅(mm)
7.94
チップ厚さ(mm)
2.38
ノーズ半径r(mm)
0.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07035287
SCGP070204FLA H1
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください