BIG DAISHOWA
ツーリングメイト
主な用途
BBT/BTシャンク用
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05868992
TMS50-40
TMA50-40
2.6
190
88
160
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50419083
TMS40-30
TMA40-30
7.0
150
60
110
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください