曜日別特売

超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長)

超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
全15種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06980461HESL2010-C16504
12,850
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
06980477HESL2015-C1.58504
12,850
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
06980486HESL2020-C214504
12,850
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
06980495HESL2025-C2.516504
12,850
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
06980504HESL2030-C320556
14,150
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
06980513HESL2040-C424556
14,980
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
06980522HESL2050-C530656
17,160
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
06980531HESL2060-C630656
18,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
06980547HESL2070-C740808
21,490
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06980556HESL2080-C840808
23,590
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
06980565HESL2090-C9408510
29,010
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06980574HESL2100-C10509510
32,480
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
06980583HESL2120-C125010012
38,530
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06980592HESL2160-C167012516
73,950
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06980601HESL2200-C207514020
122,340
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする