曜日別特売

16Φ照光式押ボタンスイッチ

16Φ照光式押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP40、IP65取付穴径Φ16.2+0.2mm照光方式LED照光動作種別モメンタリ形使用電圧(V)DC24V±10%内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
レンズ形状
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02483905AL6H-M14Aアンバー長角形1c
1,045
取扱い終了
返品不可
代替品有
02483914AL6H-M14G長角形2c
1,045
取扱い終了
返品不可
代替品有
02483923AL6H-M14R長角形1c
1,045
取扱い終了
返品不可
代替品有
02483932AL6H-M14W乳白長角形1c
1,045
取扱い終了
返品不可
02483984AL6M-M14W乳白丸形1c
1,045
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02483905AL6H-M14A06916025AL6H-M14AAL6H-M14A Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気) 06916025Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
02483914AL6H-M14G06916034AL6H-M14GAL6H-M14G Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気) 06916034Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
02483923AL6H-M14R06916043AL6H-M14RAL6H-M14R Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気) 06916043Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする