Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) - IDEC(和泉電気)
(6件のレビュー)
LED寿命(時間)
機械的:100万回以上
電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)
充電金属部と非充電金属部間:AC2000
異極端子間:AC20000
同極端子間:AC1000
接点端子とランプ端子間:AC1500
(照光部)
充電部とアース間:AC2000
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5内容量1個
全42種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
42種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
レンズ色
保護構造
使用周囲湿度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06916174AL6M-P4AAC/DC24アンバーアンバーIP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
06916183AL6M-P4GAC/DC24IP4045~85%RH(結露しないこと)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
06916192AL6M-P4RAC/DC24IP4045~85%RH(結露しないこと)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
06916217AL6M-P4YAC/DC24IP4045~85%RH(結露しないこと)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
59776306AL6M-P1JWDC5ピュアホワイト-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
889
978(税込)
77日以内出荷
返品不可
59776315AL6M-P1PADC5アンバー-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
1,098
1,208(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776324AL6M-P1PGDC5-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
59776333AL6M-P1PRDC5-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59776342AL6M-P1PSDC5-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
59776367AL6M-P1PYDC5-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776376AL6M-P3JWAC/DC12ピュアホワイト-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
889
978(税込)
77日以内出荷
返品不可
59776385AL6M-P3PAAC/DC12アンバー-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
1,098
1,208(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776394AL6M-P3PGAC/DC12-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59776403AL6M-P3PRAC/DC12-IP6545~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59776412AL6M-P3PSAC/DC12-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59776437AL6M-P3PYAC/DC12-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59776446AL6M-P4JWAC/DC24ピュアホワイト-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
889
978(税込)
当日出荷
59776455AL6M-P4PAAC/DC24アンバー-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776464AL6M-P4PGAC/DC24-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776473AL6M-P4PRAC/DC24-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59776482AL6M-P4PSAC/DC24-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776507AL6M-P4PYAC/DC24-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776516AL6M-P1ADC5アンバー-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
939
1,033(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776525AL6M-P1GDC5-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
889
978(税込)
当日出荷
59776534AL6M-P1PJWDC5ピュアホワイト-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
1,098
1,208(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776543AL6M-P1RDC5-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
889
978(税込)
当日出荷
59776552AL6M-P1SDC5-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
899
989(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776577AL6M-P1YDC5-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
899
989(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776586AL6M-P3AAC/DC12アンバー-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
899
989(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776595AL6M-P3GAC/DC12-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
889
978(税込)
28日以内出荷
返品不可
59776604AL6M-P3PJWAC/DC12ピュアホワイト-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
59776613AL6M-P3RAC/DC12-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
889
978(税込)
35日以内出荷
返品不可
59776622AL6M-P3SAC/DC12-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
899
989(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776647AL6M-P3YAC/DC12-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
899
989(税込)
21日以内出荷
返品不可
59776656AL6M-P4PJWAC/DC24ピュアホワイト-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59776665AL6M-P4SAC/DC24-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
889
978(税込)
当日出荷
06916201AL6M-P4WAC/DC24乳白乳白IP4045~85%RH(結露しないこと)
オープン
取扱い終了
代替品有
59776351AL6M-P1PWDC5乳白-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
59776421AL6M-P3PWAC/DC12乳白-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
59776491AL6M-P4PWAC/DC24乳白-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
59776561AL6M-P1WDC5乳白-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
59776631AL6M-P3WAC/DC12乳白-IP4045~85%RH(ただし、結露しないこと)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06916201AL6M-P4W59776446AL6M-P4JWAL6M-P4W Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気) 59776446Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)1個
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59776394
2021-10-27
用途: 自社製品用です
製造業

市場流通品が無いところで今回の入荷は大変助けられました。さすがのモノタロウ殿ですね。

対象商品 : 06916217
2020-12-07
用途: コントローラースイッチ
グレイ

扱いやすく、
意外と明るかった。バッテリー台車改造で使ったんだけど!

対象商品 : 59776324
2020-08-16
用途: 検査機に取り付け使用

検査機の制御盤に取り付け、問題なく使用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 06916192
2016-08-16
用途: 高所作業車の補修
橋本車両

配線の半田付けをしましたが、コストを考えると
文句ありません。

対象商品 : 06916183
2016-07-15
用途: トレーニングで使用する実習キット
横河ソリューションサービス株式会社

緑、黄、赤の3色1セットで9組購入。
最初にチェックすれば良かったが、うち緑と黄色が1個ずつ点灯しなかった。半田で結線した後のため、最初から不良だったのか不良にさせてしまったのかが不明だったため、急きょ追加購入した。
点灯は1面がフラットに発光するのでとても気持ちがいい。
また購入させて頂きます。

対象商品 : 06916192
2013-06-03
用途: 扉の開扉の表示に使用しました。
株式会社ワイエフテクノ

LEDが明るく、はっきりわかり購入してよかった。
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
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする