曜日別特売

TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)

TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)
(4件のレビュー)

保護構造はIP65(IEC 60529)

形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06922264APW222DAAC/DC24アンバーアンバー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06922273APW222DGAC/DC24
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06922282APW222DRAC/DC24
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06922307APW222DYAC/DC24
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06922325APW226DAAC200/220アンバーアンバー
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06922334APW226DGAC200/220
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06922343APW226DRAC200/220
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06922361APW226DYAC200/220
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06922185APW216DGAC100/110
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06922194APW216DRAC100/110
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
06922474APW266DAAC/DC6アンバーアンバー
オープン
1,198
1,318(税込)
30日以内出荷
返品不可
06922483APW266DYAC/DC6
オープン
1,298
1,428(税込)
30日以内出荷
返品不可
59872443APW211DAAC/DC12アンバー-
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
59872452APW211DGAC/DC12-
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
59872461APW211DPWAC/DC12ピュアホワイト-
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
59872477APW211DRAC/DC12-
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
59872486APW211DSAC/DC12-
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
59872504APW211DYAC/DC12-
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
59872522APW2126DAAC115/120アンバー-
オープン
2,598
2,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
59872531APW2126DGAC115/120-
オープン
2,598
2,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
59872547APW2126DRAC115/120-
オープン
2,598
2,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
59872671APW216DSAC100/110-
オープン
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
59872696APW222DPWAC/DC24ピュアホワイト-
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
59872705APW222DSAC/DC24-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
59872723APW2246DRAC230/240-
オープン
2,598
2,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
59872732APW2246DSAC230/240-
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
59872757APW2246DYAC230/240-
オープン
2,598
2,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
59872793APW226DPWAC200/220ピュアホワイト-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
59872802APW226DSAC200/220-
オープン
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
59872836APW2386DR--
オープン
2,498
2,748(税込)
30日以内出荷
返品不可
59872897APW246DAAC400/440アンバー-
オープン
2,398
2,638(税込)
30日以内出荷
返品不可
59872906APW246DGAC400/440-
オープン
2,398
2,638(税込)
30日以内出荷
返品不可
59872915APW246DRAC400/440-
オープン
2,398
2,638(税込)
30日以内出荷
返品不可
59872967APW2486DA-アンバー-
オープン
2,598
2,858(税込)
30日以内出荷
返品不可
59873012APW266DGAC/DC6-
オープン
1,198
1,318(税込)
30日以内出荷
返品不可
59873021APW266DPWAC/DC6ピュアホワイト-
オープン
1,498
1,648(税込)
30日以内出荷
返品不可
59873037APW266DRAC/DC6-
オープン
1,098
1,208(税込)
30日以内出荷
返品不可
59873046APW266DSAC/DC6-
オープン
1,598
1,758(税込)
30日以内出荷
返品不可
06922176APW216DAAC100/110アンバーアンバー
2,230
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
返品不可
06922212APW216DYAC100/110
2,230
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
返品不可
06922291APW222DWAC/DC24乳白乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06922352APW226DWAC200/220乳白乳白
2,020
取扱い終了
代替品有
59872687APW222DGAC/DC24-
1,135
取扱い終了
返品不可
代替品有
06922203APW216DWAC100/110乳白乳白
2,020
取扱い終了
59872495APW211DWAC/DC12乳白-
オープン
取扱い終了
返品不可
59872556APW2126DWAC115/120乳白-
オープン
取扱い終了
返品不可
59872592APW216DDADC110アンバー-
オープン
取扱い終了
返品不可
59872601APW216DDGDC110-
オープン
取扱い終了
返品不可
59872617APW216DDPWDC110ピュアホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
59872626APW216DDRDC110-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06922291APW222DW59872696APW222DPWAPW222DW TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気) 59872696TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)IDEC(和泉電気)1個
1,698
欠品中
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06922352APW226DW59872793APW226DPWAPW226DW TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気) 59872793TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)IDEC(和泉電気)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59872687APW222DG06922273APW222DGAPW222DG TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気) 06922273TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)IDEC(和泉電気)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59872793
2022-02-15
用途: 分電盤の電源表示用
建設業・工事業

この手のパイロットランプの小型トランスが品不足らしく、いつものルートでは入手できませんでしたが、モノタロウに在庫があって良かった。

対象商品 : 06922282
2019-03-20
用途: 食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKMサービス業

IDEC製のパイロットライトは安心して使用出来てすごく良い。

対象商品 : 06922361
2018-01-05
用途: 機械のメンテナンスにて使用
製造業

新品梱包時に色 レンズと本体が別々になっているので レンズ傷が無く気持ち良く使用できます。

対象商品 : 06922273
2015-09-10
用途: 試験機の操作盤上の表示灯

従来白熱灯タイプでしたが,破損を機にLED化しました.全く問題なく使用しています.
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
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする