曜日別特売

Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ

Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全67種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
動作方式
67種類すべて表示中
注文コード
品番
使用電流(A)
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06917662ASW2L01-1b902各位置停止(手動)
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
06917671ASW2L10-1a902各位置停止(手動)
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
06917687ASW2L11-1a1b902各位置停止(手動)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06917696ASW2L20-2a902各位置停止(手動)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06917705ASW2L22-2a2b902各位置停止(手動)
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06917714ASW2L40-4a902各位置停止(手動)
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06918003ASW33L02-2b453両リターン
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
06918012ASW33L04-4b453両リターン
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06918021ASW33L11-203-1a1b453両リターン
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
06918037ASW33L20-2a453両リターン
1,620
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06918046ASW33L22●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.62a2b453両リターン
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
06917854ASW3L02-2b453各位置停止(手動)
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06917863ASW3L04-4b453各位置停止(手動)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06917872ASW3L11-203-1a1b453各位置停止(手動)
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06917881ASW3L20-2a453各位置停止(手動)
1,620
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06917897ASW3L22-2a2b453各位置停止(手動)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06917906ASW3L22-210-2a2b453各位置停止(手動)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06917915ASW3L3S-243-3S(2a1b)453各位置停止(手動)
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06917924ASW3L40-4a453各位置停止(手動)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06918143ASW4L4S-411-4S(2a2b)454各位置停止(手動)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954325ASW21L10-1a902右リターン
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954334ASW21L11-1a1b902右リターン
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954343ASW21L20-2a902右リターン
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954352ASW21L22-2a2b902右リターン
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954483ASW22L10-1a902左リターン
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954492ASW22L11-1a1b902左リターン
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954501ASW22L20-2a902左リターン
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59954517ASW22L22-2a2b902左リターン
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59955506ASW2L10-MAU-1a902各位置停止(手動)
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59955515ASW2L2R-118-2R902各位置停止(手動)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59955524ASW2L4R-120-4R(2a2b)902各位置停止(手動)
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59955901ASW31L02-2b453右リターン
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59955917ASW31L04-4b453右リターン
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59955926ASW31L11-203-1a1b453右リターン
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59955935ASW31L20-2a453右リターン
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59955944ASW31L22-2a2b453右リターン
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59955953ASW31L40-4a453右リターン
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59956136ASW32L02-2b453左リターン
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59956145ASW32L04-4b453左リターン
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59956154ASW32L20-2a453左リターン
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59956163ASW32L22-2a2b453左リターン
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59956172ASW32L22-309-2a2b453左リターン
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
59956181ASW32L40-4a453左リターン
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59956337ASW33L11-202-1a1b453両リターン
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59956346ASW33L11-303-1a1b453両リターン
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59956355ASW33L22-310-2a2b453両リターン
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59956364ASW33L31-206-3a1b453両リターン
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59956373ASW33L31-207-3a1b453両リターン
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59956382ASW33L40-4a453両リターン
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59957493ASW3L11-303-1a1b453各位置停止(手動)
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06917854
2018-08-04
用途: 機械設備

商品については特にないです。どこよりも納期が早かったので注文しました。

対象商品 : 59956154
2015-04-29
用途: 制御装置

操作が確実でさまざまなバリエーションが用意されたこのシリーズは多くの用途に対応できるので助かっています。 特にL型の長レバーは操作感がよいのでお勧めです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする