曜日別特売

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 - IDEC(和泉電気)

ボタン形状:突形
取付穴径:Φ22

種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製内容量1個
全84種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ボタン色
84種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06919281HW1B-M202Bモメンタリ2b
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919297HW1B-M202Gモメンタリ2b
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919306HW1B-M202Rモメンタリ2b
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06919315HW1B-M202Sモメンタリ2b
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919324HW1B-M202Wモメンタリ2b
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919333HW1B-M202Yモメンタリ2b
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919342HW1B-M210Bモメンタリ1a
オープン
699
769(税込)
当日出荷
06919351HW1B-M210Gモメンタリ1a
オープン
699
769(税込)
当日出荷
06919367HW1B-M210Rモメンタリ1a
オープン
699
769(税込)
当日出荷
06919376HW1B-M210Sモメンタリ1a
オープン
699
769(税込)
当日出荷
06919385HW1B-M210Wモメンタリ1a
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919394HW1B-M210Yモメンタリ1a
オープン
749
824(税込)
当日出荷
06919421HW1B-M211Rモメンタリ1a1b
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06919437HW1B-M211Sモメンタリ1a1b
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919446HW1B-M211Wモメンタリ1a1b
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919455HW1B-M211Yモメンタリ1a1b
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06919464HW1B-M220Bモメンタリ2a
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919473HW1B-M220Gモメンタリ2a
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06919482HW1B-M220Rモメンタリ2a
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919491HW1B-M220Sモメンタリ2a
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919507HW1B-M220Wモメンタリ2a
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919516HW1B-M220Yモメンタリ2a
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919525HW1B-M222Bモメンタリ2a2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919534HW1B-M222Gモメンタリ2a2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919543HW1B-M222Rモメンタリ2a2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919552HW1B-M222Sモメンタリ2a2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919561HW1B-M222Wモメンタリ2a2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919577HW1B-M222Yモメンタリ2a2b
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919227HW1B-M201Bモメンタリ1b
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919236HW1B-M201Gモメンタリ1b
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919245HW1B-M201Rモメンタリ1b
オープン
699
769(税込)
当日出荷
06919254HW1B-M201Sモメンタリ1b
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919263HW1B-M201Wモメンタリ1b
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
06919272HW1B-M201Yモメンタリ1b
オープン
708
779(税込)
当日出荷
32641192HW1B-M211Gモメンタリ1a1b
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60056446HW1B-A201Bオルタネイト1b
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056455HW1B-A201Gオルタネイト1b
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056464HW1B-A201Rオルタネイト1b
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056482HW1B-A201Wオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056491HW1B-A201Yオルタネイト1b
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056507HW1B-A202Bオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056516HW1B-A202Gオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056525HW1B-A202Rオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056534HW1B-A202Sオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056543HW1B-A202Wオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056552HW1B-A202Yオルタネイト2b
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056561HW1B-A203Rオルタネイト3b
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056577HW1B-A210Bオルタネイト1a
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60056586HW1B-A210Gオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
60056595HW1B-A210Rオルタネイト1a
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする