曜日別特売

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。

動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED内容量1個
222件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
接点構成
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06923515HW1L-M110Q4G完成品1a-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06923524HW1L-M110Q4R完成品1a-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06923506HW1L-M101Q4R完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
06923542HW1L-M111H2G完成品1a1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
06923551HW1L-M111M2G完成品1a1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
06923567HW1L-M111Q4G完成品1a1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
60078243HW1L-M101Q2A完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,298
2,528(税込)
56日以内出荷
返品不可
60078252HW1L-M101Q2G完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
60078261HW1L-M101Q2PW完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,298
2,528(税込)
56日以内出荷
返品不可
60078277HW1L-M101Q2R完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,298
2,528(税込)
56日以内出荷
返品不可
60078286HW1L-M101Q2S完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,498
2,748(税込)
56日以内出荷
返品不可
60078304HW1L-M101Q2Y完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,298
2,528(税込)
56日以内出荷
返品不可
60078313HW1L-M101Q3A完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078322HW1L-M101Q3G完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078331HW1L-M101Q3PW完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078347HW1L-M101Q3R完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078356HW1L-M101Q3S完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078374HW1L-M101Q3Y完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078383HW1L-M101Q4A完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078392HW1L-M101Q4G完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60078401HW1L-M101Q4PW完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60078417HW1L-M101Q4S完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078435HW1L-M101Q4Y完成品1b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60078514HW1L-M102H2A完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60078523HW1L-M102H2G完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60078532HW1L-M102H2PW完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60078541HW1L-M102H2R完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60078557HW1L-M102H2S完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60078575HW1L-M102H2Y完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60078593HW1L-M102M2G完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60078602HW1L-M102M2PW完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60078611HW1L-M102M2R完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
60078627HW1L-M102M2S完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60078645HW1L-M102M2Y完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60078654HW1L-M102Q2A完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
56日以内出荷
返品不可
60078663HW1L-M102Q2G完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
56日以内出荷
返品不可
60078672HW1L-M102Q2PW完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
56日以内出荷
返品不可
60078681HW1L-M102Q2R完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
56日以内出荷
返品不可
60078697HW1L-M102Q2S完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
56日以内出荷
返品不可
60078715HW1L-M102Q2Y完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
56日以内出荷
返品不可
60078724HW1L-M102Q3A完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078733HW1L-M102Q3G完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078742HW1L-M102Q3PW完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078751HW1L-M102Q3R完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078767HW1L-M102Q3S完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078785HW1L-M102Q3Y完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078794HW1L-M102Q4A完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078803HW1L-M102Q4G完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078812HW1L-M102Q4PW完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60078821HW1L-M102Q4R完成品2b-平形22.3(0~+0.4)M3.5ねじ端子-
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06923515
2019-01-05
用途: 制御盤製作

メーカー品なので安心して使えます。納期も即納で助かりました。
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする