曜日別特売

Φ22 HWシリーズ パイロットライト

Φ22 HWシリーズ パイロットライト - IDEC(和泉電気)
保護構造防噴流形シリーズHWシリーズ取付穴径Φ22.3+0.4mmレンズ形状平形使用電圧(V)AC200・220V内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
照光方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490975HW1P-1M2GLED
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
02490984HW1P-1M2RLED
1,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
02491002HW1P-1M5Aアンバー白熱球
745
取扱い終了
返品不可
02491011HW1P-1M5G白熱球
745
取扱い終了
返品不可
02491027HW1P-1M5R白熱球
745
取扱い終了
返品不可
02491036HW1P-1M5W乳白白熱球
745
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02490975HW1P-1M2G06923025HW1P-1M2GHW1P-1M2G HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気) 06923025HWシリーズ パイロットライトΦ22IDEC(和泉電気)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
02490984HW1P-1M2R06923034HW1P-1M2RHW1P-1M2R HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気) 06923034HWシリーズ パイロットライトΦ22IDEC(和泉電気)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする