曜日別特売

Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
(7件のレビュー)

一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。

定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
使用電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06917303HW1S-2T0122.3(0~0.4)-
オープン
908
999(税込)
当日出荷
06917312HW1S-2T0222.3(0~0.4)-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06917321HW1S-2T0422.3(0~0.4)-
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
06917337HW1S-2T1022.3(0~0.4)-
オープン
908
999(税込)
当日出荷
06917346HW1S-2T1122.3(0~0.4)-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06917355HW1S-2T2022.3(0~0.4)-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06917364HW1S-2T2222.3(0~0.4)-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06917373HW1S-2T4022.3(0~0.4)-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06917461HW1S-33T0222.3(0~0.4)-
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
06917477HW1S-33T0422.3(0~0.4)-
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
06917486HW1S-33T1122.3(0~0.4)-
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
06917495HW1S-33T2022.3(0~0.4)-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06917513HW1S-33T4022.3(0~0.4)-
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
06917504HW1S-33T22N122.3(0~0.4)-
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
06917382HW1S-3JT21N122.3(0~0.4)-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06917391HW1S-3T0222.3(0~0.4)-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06917407HW1S-3T0422.3(0~0.4)-
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
06917416HW1S-3T1122.3(0~0.4)-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06917425HW1S-3T2022.3(0~0.4)-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06917443HW1S-3T3122.3(0~0.4)-
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
06917452HW1S-3T4022.3(0~0.4)-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06917434HW1S-3T22N122.3(0~0.4)-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06917522HW1S-4T22N322.3(0~0.4)-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
60115124HW1S-21T1022.3(0~0.4)-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
60115133HW1S-21T1122.3(0~0.4)-
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
60115142HW1S-21T2022.3(0~0.4)-
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
60115151HW1S-21T2222.3(0~0.4)-
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
60115167HW1S-21T31N122.3(0~0.4)-
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
60115176HW1S-21T8S22.3(0~0.4)-
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
60115194HW1S-2T10-MAU22.3(0~0.4)-
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
60115212HW1S-2T11-MAU22.3(0~0.4)-
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
60115221HW1S-2T11N122.3(0~0.4)-
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
60115246HW1S-2T20-MAU22.3(0~0.4)-
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60115255HW1S-2T22-MAU22.3(0~0.4)-
オープン
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
60115264HW1S-2T22N122.3(0~0.4)-
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
60115273HW1S-2T22N222.3(0~0.4)-
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
60115282HW1S-2T22N422.3(0~0.4)-
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
60115291HW1S-2T22N722.3(0~0.4)-
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
60115307HW1S-2T31N122.3(0~0.4)-
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
60115316HW1S-2T7S22.3(0~0.4)-
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
60115325HW1S-2T8S22.3(0~0.4)-
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
60115334HW1S-2T8S-MAU22.3(0~0.4)-
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
60115352HW1S-31T0222.3(0~0.4)-
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
60115361HW1S-31T0422.3(0~0.4)-
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
60115377HW1S-31T1122.3(0~0.4)-
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
60115386HW1S-31T11N122.3(0~0.4)-
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
60115395HW1S-31T2022.3(0~0.4)-
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
60115404HW1S-31T22N122.3(0~0.4)-
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
60115413HW1S-31T22N222.3(0~0.4)-
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
60115422HW1S-31T31N122.3(0~0.4)-
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06917425
2024-04-02
用途: 農機(チッパーシュレッダー)のスイッチ交換
植熊建設業・工事業

防水などがよく考えられていて安心して使えます。同型のスイッチの破損による交換ですので、交換後も全く不具合なく使えています。パネルへの固定もとても簡単で取付が楽です。農機具メーカーに依頼すると結構な金額になるのですが、こちらで購入できてラッキーでした。

対象商品 : 06917303
2023-09-29
用途: 制御盤組み込み
光進産業建設業・工事業

1b接点の、セレクトスイッチです。安売してたので買いました。ハンドル左でONです、普通は1a接点使っています。

対象商品 : 06917425
2021-06-14
用途: 制御盤
サービス業

盤面取り付け部(ネジで固定する部分)と 接点部が分離出来て後からでもドッキングできるので、大変便利です。

対象商品 : 06917364
2021-08-10
用途: 製品製作時
製造業

他社で購入しようとしたところ品切れで手に入らない状態でした。モノタロウさまですぐに入手できたので助かりました

対象商品 : 06917391
2019-03-21
用途: 食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKMサービス業

IDEC製の製品は安心して使用出来てすごく良いです。

対象商品 : 06917346
2014-03-07
用途: 制御盤に取り付け

客先から制御盤出荷間近に回路変更の以来を受け、代理店に注文しても間に合わない為購入しました。
翌日到着して大変助かりました。
使い勝手はとても良いです。

対象商品 : 06917425
2013-10-29
用途: 多湿・微量の水濡れ環境でのプラ制御盤等への利用
有限会社 新藤酒造店

接点の組み換えが容易でab/多段など将来的な改修・発展が容易に行える。表がプラスチックなので多湿環境でも腐食無く使用感は良い。裏は多少長さが有るので、ボックス内のクリアランスが必要。非常に使い勝手は良い。
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
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする