パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ - SMC
周囲温度
-10℃(MIN)/
60℃(MAX)
最高作動圧力差(MPa)
水:0.7
油:0.6
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):25/20
励磁(50/60Hz):12/8
使用流体温度(℃)
水:1(MIN)/60(MAX)
油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
ポート数2使用流体水(一般)、タービン油定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法グロメット質量(g)760寸法L(mm)20ボディサイズ15A寸法H(mm)14消費電力(W)AC(50/60Hz):5/3.5(励磁)材質(シール)NBR寸法A(mm)63寸法F(mm)3寸法D(mm)71弁形式/ボディ形状通電時閉形(N.O.)/単体オリフィス径(Φmm)15寸法E(mm)28温度上昇50℃/35℃(50℃/60Hz)寸法B(mm)116寸法C(mm)26寸法M(mm)30寸法N(mm)76寸法J(mm)29絶縁種別B種寸法K(mm)34寸法Q(mm)23材質(ボディ)ブラス最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06889023VXP2142-04-1GRc1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06889014VXP2142-03-1GBRc3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06889023VXP2142-04-1G30779323VXP2142-04-1GVXP2142-04-1G パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2142~) SMC 30779323パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2142~)SMC1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする