画像準備中

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06889023 品番VXP2142-04-1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
周囲温度
-10℃(MIN)/
60℃(MAX)
最高作動圧力差(MPa)
水:0.7
油:0.6
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):25/20
励磁(50/60Hz):12/8
使用流体温度(℃)
水:1(MIN)/60(MAX)
油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
ポート数2 使用流体水(一般)、タービン油 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Rc1/2 リード線取出方法グロメット 質量(g)760 寸法L(mm)20 ボディサイズ15A 寸法H(mm)14 消費電力(W)AC(50/60Hz):5/3.5(励磁) 材質(シール)NBR 寸法A(mm)63 寸法F(mm)3 寸法D(mm)71 弁形式/ボディ形状通電時閉形(N.O.)/単体 オリフィス径(Φmm)15 寸法E(mm)28 温度上昇50℃/35℃(50℃/60Hz) 寸法B(mm)116 寸法C(mm)26 寸法M(mm)30 寸法N(mm)76 寸法J(mm)29 絶縁種別B種 寸法K(mm)34 寸法Q(mm)23 材質(ボディ)ブラス 最低作動圧力差(MPa)0.04 最高システム圧力(MPa)1.5 流量特性(Av×10-6m2)130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06889023 VXP2142-04-1G 30779323 VXP2142-04-1G パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2142〜) SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2142〜) SMC 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする