曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - 山金工業ステンレスワゴン - 山金工業ステンレスワゴン - 山金工業ステンレスワゴン - 山金工業ステンレスワゴン - 山金工業ステンレスワゴン - 山金工業

耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。

材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)40(自重含む)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
棚板間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06741034SUSBH2600×450×750棚板がフラット型475
60,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06741052SUSBH1450×300×750棚板がフラット型475
51,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06741077SUSBH4600×450×775棚板が皿型455
86,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06741095SUSBH3450×300×775棚板が皿型455
73,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06741113SUSBH6600×450×750(コボレ止めH50含む総H800)上段棚板に3方コボレ止め付き475
76,100
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06741131SUSBH7600×450×810(コボレ止めH50含む総H860)取手付き、上下段棚ともに4方コボレ止め付き500
109,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
足の部位は、丸棒ですか?角棒ですか?
回答:
丸棒のパイプ形状となります。
対象商品:
06741034
2011-08-30
質問:
アジャスターに変えることは出来ますか?
キャスターは不要なので、アジャスタータイプの取扱はありませんか?
回答:
この商品はアジャスターに変えることは出来ません。
アジャスタータイプは現在弊社での取り扱いがございませんでした。
対象商品:
06741034
2011-08-30

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする