日東工器
電動ヘアライナー
ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。
不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。
付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。
ベルト交換も簡単。
アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
付属品
仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)
六角棒スパナ:4mm×1本
用途
各種仕上用
仕様
電動式、二重絶縁
トラスコ品番
116-6425
質量(kg)
3.1
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
AC100 50/60Hz
ベルト長さ(mm)
265
定格電流(A)
5.2
定格消費電力(W)
510
定格時間(分)
30
ベルト寸法(mm)
60×265
キャブタイヤコード(m)
2.5
無負荷ベルト周速(m/min)
940
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06961236
EHL-60
¥
118,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください