クロダ
CPCウレタンシート
反発力が大きい
狭いスペースセット可能
耐久性、耐油性
製品にすり傷がつかない
金型費が節約
用途
ダイス:V・U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
板金型のスプリング:ストリッパー
材質
ポリウレタンエラストマー
寸法(mm)
300×300
硬度
90°
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07032654
ウレタンシート300×300×2
2
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
07032663
ウレタンシート300×300×3
3
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
07032672
ウレタンシート300×300×4
4
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
07032681
ウレタンシート300×300×5
5
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
07032697
ウレタンシート300×300×6
6
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
07032706
ウレタンシート300×300×8
8
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
07032715
ウレタンシート300×300×10
10
¥
5,550
取扱い終了
返品不可
07032724
ウレタンシート300×300×15
15
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
07032733
ウレタンシート300×300×20
20
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
07032742
ウレタンシート300×300×25
25
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
07032751
ウレタンシート300×300×30
30
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
07032767
ウレタンシート300×300×35
35
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
07032776
ウレタンシート300×300×40
40
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
07032785
ウレタンシート300×300×50
50
¥
26,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください