ウレタンシート300×300×3 CPCウレタンシート クロダ 07032663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPCウレタンシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07032663 品番ウレタンシート300×300×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

反発力が大きい
狭いスペースセット可能
耐久性、耐油性
製品にすり傷がつかない
金型費が節約

用途
ダイス:V・U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
板金型のスプリング:ストリッパー
材質ポリウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 寸法(mm)300×300 硬度90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする