ホーン型電子音報知器 EW型

ホーン型電子音報知器 EW型 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
外部接点容量(mA)10以上保護構造IP53内容量1台
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
音圧レベル(dB)
公称断面積(mm2)
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
引出し線長さ(mm)
引出し線線種
電圧許容範囲(V)
接点入力方式
再生チャンネル
使用湿度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06897764EW-24KA-J8AC/DC 12/24最大105(at 1m)電源線:0.75、信号線:0.31.2ライトグレー-20~60電源線:400、信号線:350電源線:CKVV、信号線:CKVVAC8~28無電圧接点入力(8点1ビット)8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
85%以下
18,500
取扱い終了
返品不可
06897746EW-24KA-R8AC/DC 12/24最大105(at 1m)電源線:0.75、信号線:0.31.2レッド-20~60電源線:400、信号線:350電源線:CKVV、信号線:CKVVAC8~28無電圧接点入力(8点1ビット)8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
85%以下
18,500
取扱い終了
返品不可
06897755EW-24KA-Y8AC/DC 12/24最大105(at 1m)電源線:0.75、信号線:0.31.2イエロー-20~60電源線:400、信号線:350電源線:CKVV、信号線:CKVVAC8~28無電圧接点入力(8点1ビット)8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
85%以下
18,500
取扱い終了
返品不可
06897791EW-48KA-J10DC48最大105(at 1m)電源線:0.75、信号線:0.31.2ライトグレー-20~60電源線:400、信号線:350電源線:CKVV、信号線:CKVVDC35~60無電圧接点入力(8点1ビット)8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
85%以下
23,500
取扱い終了
返品不可
06897773EW-48KA-R10DC48最大105(at 1m)電源線:0.75、信号線:0.31.2レッド-20~60電源線:400、信号線:350電源線:CKVV、信号線:CKVVDC35~60無電圧接点入力(8点1ビット)8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
85%以下
23,500
取扱い終了
返品不可
06897782EW-48KA-Y10DC48最大105(at 1m)電源線:0.75、信号線:0.31.2イエロー-20~60電源線:400、信号線:350電源線:CKVV、信号線:CKVVDC35~60無電圧接点入力(8点1ビット)8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
85%以下
23,500
取扱い終了
返品不可
06897825EW-100KA-J12AC100最大105(at 1m)電源線:0.75、信号線:0.31.4ライトグレー-20~60電源線:400、信号線:350電源線:CKVV、信号線:CKVVAC90~132無電圧接点入力(8点1ビット)8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
85%以下
18,500
取扱い終了
返品不可
06897807EW-100KA-R12AC100最大105(at 1m)電源線:0.75、信号線:0.31.4レッド-20~60電源線:400、信号線:350電源線:CKVV、信号線:CKVVAC90~132無電圧接点入力(8点1ビット)8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
85%以下
18,500
取扱い終了
返品不可
06897816EW-100KA-Y12AC100最大105(at 1m)電源線:0.75、信号線:0.31.4イエロー-20~60電源線:400、信号線:350電源線:CKVV、信号線:CKVVAC90~132無電圧接点入力(8点1ビット)8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
85%以下
18,500
取扱い終了
返品不可
06897852EW-200KA-J13AC200最大105(at 1m)電源線:0.75、信号線:0.31.4ライトグレー-20~60電源線:400、信号線:350電源線:CKVV、信号線:CKVVAC180~260無電圧接点入力(8点1ビット)8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
85%以下
18,500
取扱い終了
返品不可
06897834EW-200KA-R13AC200最大105(at 1m)電源線:0.75、信号線:0.31.4レッド-20~60電源線:400、信号線:350電源線:CKVV、信号線:CKVVAC180~260無電圧接点入力(8点1ビット)8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
85%以下
18,500
取扱い終了
返品不可
06897843EW-200KA-Y13AC200最大105(at 1m)電源線:0.75、信号線:0.31.4イエロー-20~60電源線:400、信号線:350電源線:CKVV、信号線:CKVVAC180~260無電圧接点入力(8点1ビット)8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
85%以下
18,500
取扱い終了
返品不可
08550376EW-24LF-J8AC/DC12/24-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 8~28
DC 9~35
無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550385EW-24LF-Y8AC/DC12/24-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 8~28
DC 9~35
無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550394EW-24LF-R8AC/DC12/24-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2レッド-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 8~28
DC 9~35
無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550403EW-24LQ-J8AC/DC12/24-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 8~28
DC 9~35
無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550412EW-24LQ-Y8AC/DC12/24-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 8~28
DC 9~35
無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550421EW-24LQ-R8AC/DC12/24-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2レッド-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 8~28
DC 9~35
無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550437EW-24LS-J8AC/DC12/24-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 8~28
DC 9~35
無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550446EW-24LS-Y8AC/DC12/24-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 8~28
DC 9~35
無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550455EW-24LS-R8AC/DC12/24-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2レッド-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 8~28
DC 9~35
無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550464EW-48LF-J10DC48-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
DC 35~60無電圧接点入力(8点1ビット)8-
26,800
取扱い終了
返品不可
08550473EW-48LF-Y10DC48-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
DC 35~60無電圧接点入力(8点1ビット)8-
26,800
取扱い終了
返品不可
08550482EW-48LF-R10DC48-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2レッド-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
DC 35~60無電圧接点入力(8点1ビット)8-
26,800
取扱い終了
返品不可
08550491EW-48LQ-J10DC48-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
DC 35~60無電圧接点入力(8点1ビット)8-
26,800
取扱い終了
返品不可
08550507EW-48LQ-Y10DC48-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
DC 35~60無電圧接点入力(8点1ビット)8-
26,800
取扱い終了
返品不可
08550516EW-48LQ-R10DC48-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2レッド-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
DC 35~60無電圧接点入力(8点1ビット)8-
26,800
取扱い終了
返品不可
08550525EW-48LS-J10DC48-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
DC 35~60無電圧接点入力(8点1ビット)8-
26,800
取扱い終了
返品不可
08550534EW-48LS-Y10DC48-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
DC 35~60無電圧接点入力(8点1ビット)8-
26,800
取扱い終了
返品不可
08550543EW-48LS-R10DC48-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2レッド-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
DC 35~60無電圧接点入力(8点1ビット)8-
26,800
取扱い終了
返品不可
08550552EW-100LF-J12AC100-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 90~132無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550561EW-100LF-Y12AC100-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 90~132無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550577EW-100LF-R12AC100-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4レッド-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 90~132無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550586EW-100LQ-J12AC100-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 90~132無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550595EW-100LQ-Y12AC100-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 90~132無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550604EW-100LQ-R12AC100-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4レッド-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 90~132無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550613EW-100LS-J12AC100-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 90~132無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550622EW-100LS-Y12AC100-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 90~132無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550631EW-100LS-R12AC100-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4レッド-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 90~132無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550647EW-200LF-J13AC200-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 180~260無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550656EW-200LF-Y13AC200-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 180~260無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550665EW-200LF-R13AC200-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4レッド-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 180~260無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550674EW-200LQ-J13AC200-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 180~260無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550683EW-200LQ-Y13AC200-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 180~260無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550692EW-200LQ-R13AC200-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4レッド-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 180~260無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550701EW-200LS-J13AC200-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 180~260無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550717EW-200LS-Y13AC200-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 180~260無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08550726EW-200LS-R13AC200-電源線:0.75
信号線:0.3
1.4レッド-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC 180~260無電圧接点入力(8点1ビット)8-
21,800
取扱い終了
返品不可
08551094EW-24TB-J4AC/DC24-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2ライトグレー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC/DC 20~26(DCは28Vまで)無電圧接点入力(4点1ビット)4-
18,500
取扱い終了
返品不可
08551103EW-24TB-Y4AC/DC24-電源線:0.75
信号線:0.3
1.2イエロー-20~+60(湿度85%以下)電源線:400
信号線:350
電源線:CKVV
信号線:CKVV
AC/DC 20~26(DCは28Vまで)無電圧接点入力(4点1ビット)4-
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする