ゴム軸付砥石 (ゴムゴム)

ゴム軸付砥石 (ゴムゴム) - 大和製砥所

・金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。
・穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。
・良好な仕上げ面や、光沢が得られます。
・多結晶破砕性砥粒により優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。

軸径(Φmm)3適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等種別ゴムゴム内容量1箱(100本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
軸長(mm)
粒度
径(Φ)×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02295937B804C330804×13
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02295946B806C3-806×15
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02295955B808C3-808×20
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02295964B810C3-8010×20
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02296201G1204M3-1204×13
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02296217G1206M3-1206×15
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02296226G1208M3-1208×20
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
02296235G1210M3-12010×20
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02296323Y2204F3-2204×13
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02296332Y2206F3-2206×15
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02296341Y2208F3-2208×20
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02296357Y2210F3-22010×20
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする