曜日別特売

ピストンポンプ

ピストンポンプ - ダイキン工業

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]ポンプ容量(cm3/rev)37.7種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
吐出量(L/min)
配管接続方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07031954V38A1R-95364-976824.4(1800回転)34~68アキシャルポート
467,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
07031963V38A1RX-95364-977626(1800回転)36.5~68サイドポート
467,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする