曜日別特売

電着ダイヤモンドバー

電着ダイヤモンドバー - ミニター電着ダイヤモンドバー - ミニター電着ダイヤモンドバー - ミニター電着ダイヤモンドバー - ミニター

精度が高く、しかも優れた剛性をもつステンレス鋼を採用しています。

用途超硬合金・セラミックス・フェライトなどの研削加工シャンク径(Φmm)3.0適合材超硬合金・セラミックス・フェライトなど粒度♯120内容量1個
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
工具の最高使用回転数を越えて使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
粒度
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07052814NA10113.010.5♯12030000
4,740
4,698
5,168(税込)
当日出荷
07052823NA10133.014.4♯12025000
5,320
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする