ミニター
軸付ゴム砥石(研磨用)
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
シャンク径(Φmm)
2.34
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
GC
内容量
1袋(10個)
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
工具の最高使用回転数を越えて使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(mm)
粒度
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07052893
DB1103
3
♯400
30000
498-9899
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
07052902
DB1113
5
♯1800
20000
498-9937
¥
3,190
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください