曜日別特売

マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ - ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプ - ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプ - ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプ - ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプ - ジーベックテクノロジー

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。
先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。
軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。
Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。
ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。

用途
各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。
粒度#400直径(Φmm)3オレンジ構造組みひも適合材特にプラスチック金型内容量1本
注意
※振動工具、回転工具を使用される時は商品に添付の使用上の注意及び説明書をお読みの上ご使用下さい。
※回転工具で使用される場合は、最高回転数30000rpmを厳守して下さい。
※ご使用の際は安全のため、保護メガネ、保護マスク、保護手袋などの保護具を着用してください。
※仕様は予告なく変更することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06793123PO-30S50
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06793132PO-30M100
3,800
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする