ベッセル
エアー・電動ドライバー用ビット
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称
D73
軸径(Φmm)
4
本数
10
両頭機能
片頭
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
軸径d(Φmm)
先端サイズ
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07056034
D73 +00X1.5X40
1パック(10本)
40
1.5
No.00
プラス(+)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
07056043
D73 +00X1.5X60
1パック(10本)
60
1.5
No.00
プラス(+)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
07056052
D73 +00X2X40
1パック(10本)
40
2
No.00
プラス(+)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
07056061
D73 +00X2X60
1パック(10本)
60
2
No.00
プラス(+)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
07056077
D73 +0X1.7X40
1パック(10本)
40
1.7
No.0
プラス(+)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
07056086
D73 +0X1.7X60
1パック(10本)
60
1.7
No.0
プラス(+)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
07056095
D73 +0X2.5X40
1パック(10本)
40
2.5
No.0
プラス(+)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
07056104
D73 +0X2.5X60
1パック(10本)
60
2.5
No.0
プラス(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
07056113
D73 +1X3X40
1パック(10本)
40
3
No.1
プラス(+)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
07056122
D73 +1X4X40
1パック(10本)
40
4
No.1
プラス(+)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
07056131
D73 +2X4X40
1パック(10本)
40
4
No.2
プラス(+)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39516872
D73 -3X0.4X40
1セット(10本)
40
-
3×0.4
マイナス(-)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39516863
D73 -2X0.3X40
1セット(10本)
40
-
2×0.3
マイナス(-)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39516854
D73 -2.5X0.3X40
1セット(10本)
40
-
2.5×0.3
マイナス(-)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
39516881
D73 -4X0.5X40
1セット(10本)
40
-
4×0.5
マイナス(-)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください