ベッセル
エアー・電動ドライバー用ビット
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
軸径(Φmm)
4
呼称
D73
本数
10
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39516897
D73 H1.5X2X60
片頭
60
六角
1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39516915
D73 H2X3X60
片頭
60
六角
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39516906
D73 H2.5X3X60
片頭
60
六角
2.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39516924
D73 H3X4X60
片頭
60
六角
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください