ステンターンバックル

ステンターンバックル - アイアイステンターンバックル - アイアイステンターンバックル - アイアイステンターンバックル - アイアイステンターンバックル - アイアイステンターンバックル - アイアイステンターンバックル - アイアイステンターンバックル - アイアイ
(6件のレビュー)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。

用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
寸法には公差がございます。
予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ねじ径(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0656331315-008 420M491062
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
0656332215-009 550W3/1671370
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
0656333115-010 675W1/491788
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0656334715-011 8125W5/161121125
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
0656335615-012 9175W3/81325155
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
0656336515-013 12375W1/21734210
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06563313
2018-09-13
用途: ラティスの強風対策としてパッドアイ・ターンバックル・sテンレスワイヤーロープと組み合わせて使用。
珈琲舎 あまんと

充分に満足できる商品で商品の品質も高く使用目的に適う商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 06563322
2014-09-17
用途: アンテナ固定用

価格が安いのと早く入荷するのでとても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 06563347
2014-03-19
用途: 大規模ガーデンフェンス

よかったと思います

1が参考にしています
対象商品 : 06563331
2013-01-25
用途: ワイヤ張りに

屋外で使用するため、ステンレス製を選択。
物もしっかりしていて、ガッチリとワイヤを張る事ができました。

対象商品 : 06563347
2013-05-28
用途: ワイヤー作業

商品の到着は早かった。

対象商品 : 06563313
2015-10-06
用途: 日よけのワイヤーレールの引っ張りに使用
森興業有限会社

長さがもう少し短く50mmぐらいがほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする