曜日別特売

取り外しハンドル

取り外しハンドル - 内外電機取り外しハンドル - 内外電機
(12件のレビュー)

封印付取り外しハンドルのハンドルです。

仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06962173PH-20
1,390
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06962173
2024-04-06
用途: 分電盤の点検、保守
ベルベデール尾山台不動産業

品質等特別問題はない。取り外しハンドル紛失のため購入しました。

対象商品 : 06962173
2023-07-26
用途: 現場にて使用
電気・ガス・熱供給・水道業

無くしてしまったので、探してたので見つかりよかった

対象商品 : 06962173
2021-05-27
用途: マンションのパイプシャフト扉を開閉するときに使用

コンパクト軽量で握り易いです。首からぶら下げますが、軽量なため作業中に左右に揺れる幅が少ないです。
難を言えば、もう少しひもを通す穴が大きいと良いと思いました。

対象商品 : 06962173
2020-07-08
用途: 非常時の分電盤開閉
讃岐缶詰株式会社製造業

取り外しハンドルを紛失し、困っていたが、安心した。

対象商品 : 06962173
2019-11-09
用途: 原状回復工事時に止水栓を閉める時
サービス業

築36年の賃貸ビルの止水栓があるシャフトが、この工具が必要な扉だったので購入し、問題なく解錠出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 06962173
2020-02-08
用途: 機械室開閉
株式会社元気

これが無くて困っていました。
職人は1つはもってたいですね。

対象商品 : 06962173
2020-02-07
用途: 点検口の開閉
医療・福祉・介護関連業

全く鍵がどこにいったのかもわからず、途方に暮れていました。
素早い発送助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 06962173
2016-09-08
用途: 扉の開閉

普通に使えています。クーポンを使うと、より安くなって助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする