EARTH MAN
ダイアル式変速オービタルサンダー
作業にあわせて無段回変速(ダイヤル式)
パット寸法(mm)
90×185
回転数(min
-1
[r.p.m])
無段変速13000
電源(V)
100
電流(A)
1.1
消費電力(W)
95
コード長さ(m)
約1.8
ペーパー寸法(mm)
93×228
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.65
付属品
サンディングペーパー(#80/#120/#180)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06753826
OSD-30
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください