浅野金属工業
ステンサンマブロック
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03375583
BK-546
50
124.5
77
300
44
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03375592
BK-547
75
179
105
550
70
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください