曜日別特売

ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC

ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC - ケミカル山本ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC - ケミカル山本ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC - ケミカル山本
(3件のレビュー)

奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。
六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要
廃液処理が容易な普及品。

用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06960947NEOブライト-AC1本(1L)
10,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
38638564NEOブライト-AC1本(4L)
32,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38638573NEOブライト-AC1本(18L)
97,700
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09324205NEOブライト-AC1セット(1L×10本)
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09324221NEOブライト-AC1セット(4L×4缶)
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09324230NEOブライト-AC1セット(18L×5缶)
375,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09324205NEOブライト-AC06960947NEOブライト-ACNEOブライト-AC ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本 06960947ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACケミカル山本1本(1L)
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09324221NEOブライト-AC38638564NEOブライト-ACNEOブライト-AC ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本 38638564ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACケミカル山本1本(4L)
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09324230NEOブライト-AC38638573NEOブライト-ACNEOブライト-AC ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本 38638573ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACケミカル山本1本(18L)
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: SUS430-2B材の焼け取り
製造業

今まで他メーカー品を使用していて白ボケするので施工後ナイロンたわしで除去していたが、この製品を使用したら白ボケしないし施工後水で拭くだけで綺麗になるので作業時間が大幅に短縮出来た。

対象商品 : 06960947
2011-11-14
用途: 溶接後のステンのコゲ取り

今までもずっとこれの4Lタイプを使用していましたが、今回初めてモノタロウさんで買ってみました。
品質も何も問題無かったので、次回からは4Lタイプを購入しようと思います。

対象商品 : 06960947
2011-06-11
用途: TIG溶接焼け取り

期待して購入したが、マイト純正品 SUS-200より取れが悪い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする