三菱マテリアル
チップ CNMG-GH
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06199207
CNMG160612-GH US735
1.2
¥22,900
¥
15,980
¥17,578
(税込)
6日以内出荷
06199155
CNMG160612-GH
1.2
¥18,900
取扱い終了
06199164
CNMG160612-GH
1.2
¥18,900
取扱い終了
06199182
CNMG160612-GH
1.2
¥18,900
取扱い終了
06199191
CNMG160612-GH
1.2
¥18,900
取扱い終了
06199216
CNMG160612-GH
1.2
¥18,900
取扱い終了
08177251
CNMG160612-GH UC5105
1.2
¥22,900
取扱い終了
返品不可
08177267
CNMG160612-GH UC5115
1.2
¥22,900
取扱い終了
返品不可
08177276
CNMG160612-GH
1.2
¥18,900
取扱い終了
08177382
CNMG160616-GH UC5105
1.6
¥22,900
取扱い終了
返品不可
08177391
CNMG160616-GH UC5115
1.6
¥22,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください