曜日別特売

チップ CPMX

チップ CPMX - 三菱マテリアルチップ CPMX - 三菱マテリアル
形状ひし形80°切刃長さ(mm)8.1厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05354246CPMX080204 UP20MUP20M0.4
9,700
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
05354221CPMX080204-0.4
8,000
取扱い終了
05354237CPMX080204-0.4
6,300
取扱い終了
06201194CPMX080204-0.4
6,300
取扱い終了
06201203CPMX080208-0.8
6,300
取扱い終了
06201212CPMX080208-0.8
8,000
取扱い終了
06201221CPMX080208UTi20T0.8
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする