三菱マテリアル
クランプねじ
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06271291
FC400890T
-
-
-
-
-
¥
910
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
06271727
LS10TS
M7×0.75
13.0
6.0
4.0
4.5
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06272113
SETS51
-
-
-
-
-
¥
1,190
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
06272156
TPS35
-
-
-
-
-
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
06271212
CSF401260T
-
-
-
-
-
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
取扱停止中
返品不可
06271072
CS300790TS
4.7
M3.0×0.50
7.0
2.3
2.8
¥
980
取扱い終了
06271361
HFF06015
-
-
-
-
-
¥
870
取扱い終了
返品不可
06271377
HS5S
-
-
-
-
-
¥
950
取扱い終了
返品不可
06271955
MGS6
-
-
-
-
-
¥
500
取扱い終了
返品不可
06271964
MHT1
-
-
-
-
-
¥
650
取扱い終了
返品不可
06272147
SRS5
-
-
-
-
-
¥
950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください