21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法b(mm)
寸法a(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06273951BPT322-----
1,870
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
06273075CT32T1-----
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06273136FFSS-----
5,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
06273163LLSCN3T30.43.979.520.40.8
1,870
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
06273382LLSSP42-----
2,620
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
06273486LLSWN3T3-----
2,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06273626MLCP42-----
2,040
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06273635MLDP42-----
2,720
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06273644MLSP42-----
1,540
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06273653MLTP32-----
1,540
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
06273854SPSVN32-----
2,620
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06273863STASX445N-----
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06273872STBE445NF-----
1,740
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06273985WPSWC43-----
3,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273994WPSWN43-----
3,430
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
06273102ESS42-----
1,540
取扱い終了
返品不可
06273145JENS42-----
2,220
取扱い終了
返品不可
06273407LLSTE32-----
1,740
取扱い終了
返品不可
06273784SCD43-----
2,850
取扱い終了
返品不可
06273881STBS500N-----
4,280
取扱い終了
返品不可
06273942STSP415R-----
1,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06273994
2020-09-26
用途: 鉄の加工時
製造業

問題なく使用でき満足しています。
このような物まで買えるのは本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする