曜日別特売

チップ CTBT-B

チップ CTBT-B - 三菱マテリアルチップ CTBT-B - 三菱マテリアル

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(5個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235521CTBT15160V5RR-B VP15TF661-28220.05
24,750
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
06235546CTBT20160V5LL-B VP15TF661-28490
24,750
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06235555CTBT20160V5LN-B VP15TF661-28570.05
24,750
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
06235564CTBT20160V5RN-B VP15TF661-28650.05
24,750
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
06235573CTBT20160V5RR-B VP15TF661-28730.05
24,750
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
06235537CTBT20145V5LR-B VP15TF661-28310.05
24,750
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする