曜日別特売

チップ DEGX-F

チップ DEGX-F - 三菱マテリアル

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06202147DEGX150402L-F HTi100.2
31,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
06202156DEGX150402R-F HTi100.2
31,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
06202165DEGX150404L-F HTi100.4
31,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
06202174DEGX150404R-F HTi100.4
31,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする