三菱マテリアル
チップ DNMG-SH
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06202926
DNMG110404-SH US735
1箱(10個)
11.6
4.76
0.4
9.525
¥12,600
¥
8,598
¥9,458
(税込)
6日以内出荷
06202962
DNMG110408-SH US735
1箱(10個)
11.6
4.76
0.8
9.525
¥12,600
¥
8,598
¥9,458
(税込)
6日以内出荷
06202917
DNMG110404-SH
1箱(10個)
11.6
4.76
0.4
9.525
¥9,700
取扱い終了
06202953
DNMG110408-SH
1箱(10個)
11.6
4.76
0.8
9.525
¥9,700
取扱い終了
48958944
DNMG150404-SH UC5115
1パック(10個)
15.5
4.76
0.4
12.7
¥13,000
取扱い終了
48959066
DNMG150408-SH UC5115
1パック(10個)
15.5
4.76
0.8
12.7
¥13,000
取扱い終了
48959127
DNMG150412-SH UC5115
1パック(10個)
15.5
4.76
1.2
12.7
¥13,000
取扱い終了
48959321
DNMG150608-SH UC5115
1パック(10個)
15.5
6.35
0.8
12.7
¥16,100
取扱い終了
48959382
DNMG150612-SH UC5115
1パック(10個)
15.5
6.35
1.2
12.7
¥16,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
参考になった