曜日別特売

タッピングボール盤

タッピングボール盤 - HiKOKI(旧:日立工機)

タップ折損防止機構、フローティング機構、電子制御回路採用。

ねじ立て能力(mm)(鋼材)M4~10、(鋳鉄)M4~12、(ステンレス)M4~8スピンドル回転数(min-1[r.p.m])50Hz:2150、1500、1200、680、360、270/60Hz:2580、1800、1440、820、430、330スピンドルテーパーNo.6(2 1/2)ジャコブステーパ (チャック13G)錐の最大送り(mm)80[タップ75]テーブルタイプ穴あけ能力(mm) 鉄工13出力(W)400電源(V)三相200電流(A)(50/60Hz)1.8/1.7スイング(振り)(mm)360質量(kg)80取付チャックチャック13G付属品6mm棒、スパナ2本内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07075774BT13S
409,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする